曜日別特売

ピュアクリスタル グラッシーR 1.5L 猫用

ピュアクリスタル グラッシーR 1.5L 猫用 - ジェックスピュアクリスタル グラッシーR 1.5L 猫用 - ジェックスピュアクリスタル グラッシーR 1.5L 猫用 - ジェックスピュアクリスタル グラッシーR 1.5L 猫用 - ジェックス
(1件のレビュー)

ガラスのような透明感。愛猫の興味をかきたてる”流れる””たまる””零れ落ちる”3通りの水流が選べ、360°どこからでも飲めるラウンドフォルム。
ピュアクリスタル史上初!お手入れがしやすいコードレスポンプ&タンク採用
いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量30%UP!※第3者機関による試験より。
ネコちゃんの水をなめる飲み方に適したファンネル
サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計
もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る
省エネ・静音ポンプ採用。
1.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!
水位低下お知らせポンプ&自動停止する安全設計ポンプ
【軟水化フィルター付き】
フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!
イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!
抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。
獣医師推奨・・・流れる水にネコちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。

材質本体:AS・ABS、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭本体質量(g)890電源コード(m)約1.2※本体からの長さ定格消費電力DC5V 0.5A 2.0W、 AC100V 2.3W電気代の目安1ヶ月約46円(1kWh 27円の場合)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約23×23×14.5水量(L)定格1.5内容量1箱
注意
※フィルター交換の際は、GEXピュアクリスタル専用フィルター(全円タイプ)をご使用ください。
※月に1度はポンプの点検・掃除をしてください。
※本製品にはUSBアダプターは付属していません。純正アダプター(USBアダプター G-1A)もしくは市販のUSBアダプター(DC5V / 1A以上)をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719425-
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: ペット
建設業・工事業

たくさん水を飲むようになりました
USBのアダプタを注文するのを忘れてしまいましたが家にある一般的な奴で大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする