ピュアクリスタル ウェル 2.5L 猫用

ピュアクリスタル ウェル 2.5L 猫用 - ジェックスピュアクリスタル ウェル 2.5L 猫用 - ジェックスピュアクリスタル ウェル 2.5L 猫用 - ジェックスピュアクリスタル ウェル 2.5L 猫用 - ジェックスピュアクリスタル ウェル 2.5L 猫用 - ジェックスピュアクリスタル ウェル 2.5L 猫用 - ジェックスピュアクリスタル ウェル 2.5L 猫用 - ジェックスピュアクリスタル ウェル 2.5L 猫用 - ジェックス

ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。
水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。
フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水を。
いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量30%UP!※第3者機関による試験より。
ネコちゃんの水をなめる飲み方に適したファンネル
サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計
もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る
省エネ・静音ポンプ採用。電気代が70%ダウン
水位窓がついて、お水の交換のタイミングが分かりやすい!
1.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!
水位低下で自動停止する安全設計ポンプ
【軟水化フィルター付き】
フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!
イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!
抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。
獣医師推奨・・・流れる水にネコちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。

材質本体:PP、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭ホワイト電源コード(m)約1.2※本体からの長さ定格消費電力DC5V 0.1A 0.5W、 AC100V 0.8W電気代の目安1ヶ月約16円(1kWh 27円の場合)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約26.5×22×14.5水量(L)定格2.5内容量1箱
注意
※フィルター交換の際は、GEXピュアクリスタル専用フィルター(全円タイプ)をご使用ください。
※月に1度はポンプの点検・掃除をしてください。
※本製品にはUSBアダプターは付属していません。純正アダプター(USBアダプター G-1A)もしくは市販のUSBアダプター(DC5V / 1A以上)をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719450-
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする