曜日別特売

ごきげん快適マット お徳用

ごきげん快適マット お徳用 - ジェックスごきげん快適マット お徳用 - ジェックス

ほこりが少なく掃除がしやすい。抜群の吸湿・通気性でいつも快適。
天然素材で安心、バージンパルプ100%
【お掃除ラクラク】
木製のチップのように飛び散る粉やほこりが少なく、ケージの隙間からこぼれにくいためお掃除もしやすい。
【いつも快適】
吸湿性・保温性・通気性に優れており、夏は涼しく、冬は暖かいのでハムスター等の小動物の床材・巣材に最適です。
【天然素材で安心】
蛍光塗料不使用のバージンパルプ100%紙の床材です。針葉樹チップと比べて、低アレルギー素材でペットにもやさしい床材です。

質量(g)520本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×110×360適応ハムスター、うさぎ、ハリネズミ等内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719626-
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする