コムスター
バイオ外壁洗浄剤 ホワイトブライト
弱酸性の生分解性バイオ洗浄剤です。
鉄錆、錆染み、雨染みなどの除去に効果があります。
基本的にガラス・アルミを傷める成分は含有されておりません。
用途
塗装された外壁、タイル、錆染み、雨染み、鉄錆の除去
便器の染み、浴槽の湯垢等
希釈倍率
水:原液~20倍(※汚れの度合いに応じて適度に希釈)
液性
弱酸性
施工面積(m
2
)
1(100ml)
注意
※使用前に施工要領書をよく読んでからご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83719005
-
1本(1000mL)
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83719030
-
1本(3.8L)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83719048
-
1缶(19L)
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。