バイオ外壁洗浄剤 メタルクリーン

バイオ外壁洗浄剤 メタルクリーン - コムスターバイオ外壁洗浄剤 メタルクリーン - コムスターバイオ外壁洗浄剤 メタルクリーン - コムスター

酸性 の 生分解性バイオ 洗浄剤です。
ステンレス・アルミの専用洗浄剤です 。
基本的にガラスを傷める成分は含有されておりません。

用途各種ステンレス、各種アルミ、塗装された鉄板等希釈倍率水:5~20倍(※汚れの度合いに応じて適度に希釈)液性酸性施工面積(m2)1(100ml)
関連資料:(0.08MB)
注意
※使用前に施工要領書をよく読んでからご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719014-1本(1000mL)
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83719039-1本(3.8L)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83719057-1缶(19L)
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする