minimal LAND
おいしい粟の穂
殻付きの粟なので鮮度を長く保ちます。
大地から刈り取った自然そのままの粟の穂です。着色料保存料発色剤は添加していません。
穂を食べることで胚芽に含まれるビタミンEやタンパク質、繊維を摂ることができます。
成分
(保証成分)粗蛋白質11.1%、粗脂肪8%、粗繊維9.5%、粗灰分1.4%、水分6.1%
セット内容
専用クリップ
カロリー(kcal)
309/100g
原材料
(成分)栗の穂
対象動物
小動物・小鳥全般
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83720484
MB-835
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください