小動物のおいしいムキエン麦&大麦 ミックスフレーク
栄養バランスに優れた、保存料着色料無添加のミックスフレークです。
栄養たっぷりのエン麦と、食物繊維が豊富な大麦をブレンドしました。
ペットが食べやすく、嗜好性も高い「殻ムキ」タイプです。
穀物発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。
成分(保証成分)粗たん白質9.0%以上、粗脂肪2.4%以上、粗繊維6.4%以下、粗灰分2.9%以下、水分15.8%以下
カロリー(kcal)約345/100g
原材料(成分)ムキ大麦、ムキエン麦、穀物発酵エキス
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
内容量1袋(250g)