minimal LAND
大粒ひまわりの種
ビタミン・ミネラルなどの栄養素がたっぷり入ったみんなの大好物です。
大粒タイプ。
カロリー(kcal)
約611/100g
原材料
(成分)ひまわりの種
対象動物
ハムスター・リスなどの小動物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83719757
MR-570
1箱(200g)
(保証成分)粗たん白質15.1%以上、粗脂肪28.1%以上、粗繊維28.3%以下、粗灰分2.7%以下、水分10.1%以下
140×50×180
¥
345
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83719766
MR-571
1箱(400g)
(保証成分)粗タンパク質15.6%以上、粗脂肪28.08%以上、粗繊維28.25%以下、粗灰分2.71%以下、水分10.09%以下
165×55×230
¥
567
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください