minimal LAND
バニーグレードチモシーソフト
葉が多くやわらかいプレミアムグレードのチモシーを厳選しました。
葉付きが多く芯までやわらかいソフトチモシーは、硬い牧草が苦手な仔うさぎや、
噛む力が弱くなったシニアに適しています。
成分
(保証成分)粗たん白質9.5%以上、粗脂肪1.5%以上、粗繊維37.3%以下、粗灰分11.4%以下、水分13.2%以下
質量(g)
約950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×150×600
原材料
(成分)チモシー
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
内容量
1袋(900g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83719845
ML-276
オープン
¥
898
¥
988
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください