インコのシリアルボール

インコのシリアルボール - minimal LANDインコのシリアルボール - minimal LANDインコのシリアルボール - minimal LANDインコのシリアルボール - minimal LANDインコのシリアルボール - minimal LAND

シリアルとフルーツをギュッと丸めてボール状にしました。
ころがしたりケージに吊るしたり、インコが楽しく遊べるおやつです。
穀物発酵エキス・ハチミツ配合。

成分(保証成分)粗たん白質17.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維6.8%以下、粗灰分5.0%以下、水分14.0%以下サイズS直径(Φmm)約25カロリー(kcal)約322/100g原材料(成分)あわ、ひえ、ゼラチン、えん麦、パイナップル、パパイヤ、蜂蜜、穀物発酵エキス対象動物小鳥全般内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83720466MB-321
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする