minimal LAND
うさぎ元気 バニーグレードアルファルファ
栄養が豊富なプレミアムグレードのアルファルファを厳選しました。
高栄養価なマメ科牧草アルファルファは、成長期や妊娠・授乳期、換毛期などの栄養補給に適しています。
成分
(保証成分)粗たん白質18.0%以上、粗脂肪1.1%以上、粗繊維30.8%以下、粗灰分10.9%以下、水分16.2%以下、カルシウム1.4%。リン0.2%
質量(g)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×150×510
原材料
(成分)アルファルファ
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
内容量
1袋(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83719836
MR-859
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください