かじってカットルボーン

かじってカットルボーン - minimal LANDかじってカットルボーン - minimal LANDかじってカットルボーン - minimal LAND

天然のカルシウムがたっぷり含まれているので小鳥を美しく健康に育てます。
また、クチバシの調整やストレス解消に適しています。

成分(保証成分)粗たん白質3.8%以上、粗脂肪0.1%以上、粗繊維4.2%以下、粗灰分89.6%以下、水分2.3%以下、カルシウム他88.53%セット内容取り付け金具質量(g)約55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×187原材料(成分)イカの甲対象動物セキセイインコ・ボタンインコなど内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83720457MB-307
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする