リス・ハムの主食 お徳用

リス・ハムの主食 お徳用 - minimal LANDリス・ハムの主食 お徳用 - minimal LANDリス・ハムの主食 お徳用 - minimal LAND

リス・ハムスターに不足しがちな野菜やミネラル・カルシウム・ビタミンを含んだバランス食品です。
主食として毎日お与えください。

成分(保証成分)粗タンパク質22.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維7.0%以下、粗灰分10.0%以下、水分10.0%以下質量(g)約550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×55×230カロリー(kcal)約352/100g原材料(成分)トウモロコシ、小麦粉、脱脂大豆粕、アルファルファミール、小麦ふすま、チキンミール、魚粉、動物性油脂、植物性油脂、穀物発酵エキス、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、第二リン酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、ビタミン類(A、B1、B2、B3、B6、B12、D3、E、K、D-パントテン酸カルシウム、葉酸)、甘味料(ステビア抽出物)、着色料(赤3、黄4、青1)対象動物ハムスター・リスなどの小動物内容量1箱(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719714MR-545
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする