minimal LAND
リス・ハムの主食
リス・ハムスターに不足しがちな野菜やミネラル・カルシウム・ビタミンを含んだバランス食品です。
主食として毎日お与えください。
成分
(保証成分)粗タンパク質30.0%以上、粗脂肪9.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分10.0%以下
質量(g)
約290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×50×180
カロリー(kcal)
約352/100g
原材料
(成分)トウモロコシ・小麦粉・脱脂大豆粕・アルファルファミール・ふすま・チキンミール・魚粉・大豆発酵抽出物
対象動物
ハムスター・リスなどの小動物
内容量
1箱(250g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83719705
MR-547
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください