minimal LAND
小粒ひまわりの種
(1件のレビュー)
ビタミン・ミネラルなどの栄養素がたっぷり入ったみんなの大好物です。
小粒タイプ。
成分
(保証成分)粗たん白質15.1%以上、粗脂肪28.1%以上、粗繊維28.3%以下、粗灰分2.7%以下、水分10.1%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×50×180
カロリー(kcal)
約611/100g
原材料
(成分)ひまわりの種
対象動物
ハムスター・リスなどの小動物
内容量
1箱(200g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83719748
MR-572
¥
345
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください