曜日別特売

クリーンマット ふんわり仕上げ

クリーンマット ふんわり仕上げ - minimal LANDクリーンマット ふんわり仕上げ - minimal LANDクリーンマット ふんわり仕上げ - minimal LAND

ナチュラル素材にこだわって、天然広葉樹パルプを100%使用、ふんわり感がさらにアップした低アレルギーのやさしいマットです。
消臭・抗菌作用がある緑茶・ハーブ成分を配合しました。

材質バージンパルプ、緑茶成分、ハーブ成分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×70×380対象動物小動物全般内容量1袋(6L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719608ML-445
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする