針子メダカの主食

針子メダカの主食 - COMET針子メダカの主食 - COMET
(1件のレビュー)

針子(孵化したばかりの稚魚)向け育成フード。
針子が食べやすい超拡散、超粉末タイプ。
にんにくパウダー配合で嗜好性アップ、抗菌、殺菌効果により強く元気なメダカを育成します。
納豆菌で消化吸収を助け、排泄物の分解の向上。
スプーン付き。

成分粗蛋白質43%以上、粗脂肪6%以上、粗繊維4%以下、粗灰分12%以下、水分10%以下・にんにくパウダー保証成分:粗たんぱく質17%、粗脂肪1%、粗繊維8%、水分8%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×145原材料(成分)フィッシュミール、エビミール、小麦粉、酵母、コーングルテンミール、海藻、納豆菌、各種ビタミン・ミネラル類/にんにくパウダー内容量1袋(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83720150-
オープン
208
229(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 産まれたての針子に最適
その他業種

以前違うタイプの針子用の餌を使っていましたが、
粒子が細かくないので潰しながら与えていましたが、
こちらの餌なら粉末状なのでこのまま与えて良く食べてくれます
初めからこちらを購入しとけば良かったと後悔
現在無事に成長中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする