3M
抗菌ウレタンスポンジたわし
研磨粒子付不織布でコゲつき汚れがしっかり落とせて長持ちします。
トラスコ品番
470-8385
材質
再生PET不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
31
色
黄/緑
縦(mm)
150
横(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83719249
S-23KS
¥
442
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください