3M(スリーエム)
超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用
接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。
素材の変形や縮みにもよくなじみます。
振動する場所でも、高い接着力を発揮します。
用途
プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。
その他
切断にはカッターが必要
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1.1
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~80
粘着力(N/10mm)
90度方向剥離力 30 N/cm
特性
超強力、両面
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83719258
KPL-12R
460-0740
12
1.5
¥
908
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83719267
KPL-19R
460-0739
19
1.5
¥
1,062
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83719285
SPL-19R
460-0742
19
4
¥
1,944
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83719276
SPL-12R
460-0741
12
4
¥
1,490
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください