3M(スリーエム)
建築内装用薄手 強力両面テープ
厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。
薄手なので仕上がりがきれいです。
初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途
巾木・腰壁などの接着用。
その他
切断にはカッターが必要
材質
基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.5
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-30~80
粘着力(N/10mm)
90度方向剥離力 10 N/cm
特性
強力、両面
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83719310
PBT-10R
460-0749
10
¥
1,450
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
83719319
PBT-20R
460-0748
20
¥
2,196
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください