3M(スリーエム)
防水用強力両面テープ
耐熱性・耐候性に優れています。
JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。
ブチルテープのように手が汚れません。
手で切れます。
用途
住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。
透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。
ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.5
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-20~60
粘着力(N/10mm)
10
特性
強力、両面、防水
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83719328
PWP-30R
460-0751
30
¥
1,978
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
83719337
PWP-50R
460-0750
50
¥
3,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください