曜日別特売

超強力両面テープ 木材・ベニヤ用

超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 - 3M(スリーエム)超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

ザラザラした合板・木にも使えます。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れています。

用途木材、ベニヤなどの接着用。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番460-0744材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 15 N/cm特性超強力、両面内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719294KMZ-12R
908
589
648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83719294
2025-12-24
用途: 木片と木片を張り合わせ。
自動車・二輪車・自転車関連業

木ネジで留めていたが、チカラがかかるとズレてしまうところを、3Mの両面テープはしっかり取付けできている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする