曜日別特売

しめしめ45

しめしめ45 - 仁礼工業

フリーサイズに結束出来、無駄も出ない
増し締め機能付きで作業効率アップします。

用途
ケーブルの結束に
パイプの束ねに
小包等の梱包作業に
付属品本体1ヶ、ベルト15m×2ヶクリップ200ヶ替刃5枚ベルト色/黒耐候性仕様トラスコ品番815-7680材質本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ベルト幅4.5mm用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83744485452BKO-15B
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする