そうじっこ
そうじ機用取り替えパック 各社共通タイプ
各社共通タイプです。
ゴミをたくさん吸って細かいゴミもキャッチします。
タイプ
各社共通
RoHS指令(10物質対応)
対応
集じん量(L)
※掃除機による
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
品名
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749769
MC-119
1袋(11枚)
473-9042
290
2.5
そうじっこMC-119(12袋内箱)
200
¥
1,016
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
83749778
MC-SK059
1袋(5枚)
473-9044
314
3.5
スーパーそうじっこ抗菌プラスMC-SK059(20袋内箱)
215
¥
1,016
¥
538
¥
592
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください