大見工業
シメールNeoセット 電設用
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途
電設用。
付属品
シャックル、ユニバーサルジョイント
トラスコ品番
403-0329
材質
SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH
ロープ径(Φmm)
5
張線能力(kg)
500
ロープ長さ(m)
1
掴線能力
Φ1.2~15/2~125sq
破断荷重(kN)
【ロープ】6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83744510
Z3N-D
¥
68,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください