曜日別特売

しなやかなすべり止め手袋

しなやかなすべり止め手袋 - 丸和ケミカル

その名の通りにしなやかでスムーズな装着感が特長の手袋です。
ポリエステルの混率が高く、比較的強度があります。

用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転。
トラスコ品番820-7557材質手袋部:ポリエステル・綿・他、すべり止め部:塩化ビニール樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト/ピンク、リスト:ホワイトサイズM長さ(cm)中指:7.5全長(cm)21.5手のひらまわり(cm)19ゲージ数10内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837451242124
186
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする