丸和ケミカル
お特用純綿軍手
お特用の純綿軍手です。
用途
一般作業
トラスコ品番
859-0038
材質
綿100%
厚さ(mm)
2.5
色
生成・【リスト】茶
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.5
ゲージ数
7
内容量
1ダース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83745115
164
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください