丸和ケミカル
ぴたっと手袋 すべり止め付き
極薄の手袋に極小のすべり止めが付いており、作業性の良い手袋です。
用途
精密作業。
軽作業。
一般作業。
トラスコ品番
818-2667
材質
手袋:ナイロン、すべり止め:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック/ブラック・【リスト】グレー
サイズ
M
入数(双)
10
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
13
内容量
1箱(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748125
S-9
¥
2,160
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください