ジェックス
ラビんぐ エアグルーム 交換フィルター
材質
フレーム:PP、フィルター不織布:PE、活性炭:ヤシ殻、活性炭包材:ポリエステル・PE
質量(g)
60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約12×1×12
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83750968
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください