ジェックス
三角ラビレット消臭セット
ケージコーナーにすっきり!省スペースタイプ
「ラビレット 三角トイレシーツ2枚」と新しくなった「ラビレット ヒノキア消臭砂」が付いた消臭セット!
シーツと消臭砂を一緒に使う事で、消臭効果もUPします。
材質
【三角ラビレット】トイレ本体:トイレ/ポリプロピレン、フックリング/ステンレス、ワンタッチフック・ワイヤースノコ/スチール【ヒノキア消臭砂】天然ヒノキ、ヒノキ精油、消臭剤 【三角トイレシーツお試し2枚入り】ポリオレフィン系不織布、吸収体(パルプ、高分子吸収体)、植物性抽出物(ヤシ油)、除菌・抗菌剤(植物由来)、ヒノキ精油
色
ミルキーホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約35.5×20.3×16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83750338
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください