曜日別特売

正方形ラビレット消臭セット

正方形ラビレット消臭セット - ジェックス正方形ラビレット消臭セット - ジェックス正方形ラビレット消臭セット - ジェックス正方形ラビレット消臭セット - ジェックス正方形ラビレット消臭セット - ジェックス

コーナーで使って足元ゆったり奥行ワイド設計の正方形!ホーランドロップ、ミニうさぎなどの中型種にも。
すぐに使える「ラビレットヒノキア消臭砂」「ラビレット正方形トイレシーツお試し2枚入」付きの消臭セット。

材質トイレ本体:ポリプロピレン、スノコ、ワンタッチフック、フックリング:スチールミルキーホワイト質量(g)540本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約24×24×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750286-
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする