ジェックス
四角ラビレット
ゆったりサイズで安定!寝床&巣箱にも最適!
材質
トイレ本体:ポリプロピレン、スノコ・ワンタッチフック・フックリング:スチール
色
ミルキーホワイト
質量(g)
395
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約28×22.8×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83750295
-
¥
1,400
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください