おたふく手袋
WW717 白耐油長靴
抗菌防臭加工済みです。
インジェクション製法により継ぎ目のない一体形成を実現しています。
用途
製造業、厨房での作業などに。
色
ホワイト
材質(アッパー)
塩化ビニール
機能
抗菌、防臭、耐油
足幅
EE
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83745009
WW717-240
162-6182
24
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83745018
WW717-260
162-1457
26
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83745027
WW717-265
161-6746
26.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください