おたふく手袋
JW 824白 手首マジック止 アテ付
しなやかで、手に安心のナチュラル素材、ピッグスキンを使用しています。
用途
機械、建築、土木、運送、園芸など。
サイズ
M
材質
豚革
全長(cm)
21.5
色
白
トラスコ品番
835-5392
厚さ(mm)
0.5
中指長(cm)
6.8
手のひらまわり(cm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83744966
JW824-M
0.5
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください