おたふく手袋
2110 作業手袋
手に優しい綿混手袋です。
用途
一般作業、ガーデニングなどに。
トラスコ品番
835-5503
材質
ポリエステル・綿・その他
厚さ(mm)
1.1
色
4
サイズ
フリー
長さ(cm)
中指:8
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
21
ゲージ数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(2双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748089
2110
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください