おたふく手袋
223-S婦人 奉仕品スベリ止
作業効率を高めるスベリ止め付きです。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5330
材質
手袋:ポリエステル、レーヨン、その他 スベリ止め:塩化ビニール
色
白
サイズ
S
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748098
223-S
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください