曜日別特売

JW 835 内綿

JW 835 内綿 - おたふく手袋JW 835 内綿 - おたふく手袋JW 835 内綿 - おたふく手袋

しなやかで、手に安心のナチュラル素材、ピッグスキンを使用しています。

用途機械、建築、土木、運送、園芸など。材質豚革厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83744975JW835-L835-5408L228.522
1,650
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
83744984JW835-M835-5476M21821
1,650
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする