曜日別特売

”FUBAR防水ソックス”

”FUBAR防水ソックス” - おたふく手袋”FUBAR防水ソックス” - おたふく手袋”FUBAR防水ソックス” - おたふく手袋”FUBAR防水ソックス” - おたふく手袋”FUBAR防水ソックス” - おたふく手袋”FUBAR防水ソックス” - おたふく手袋”FUBAR防水ソックス” - おたふく手袋”FUBAR防水ソックス” - おたふく手袋

防水シートを内蔵した三層構造により、外部からの水と風をシャットアウトします。
表生地は摩擦に強いナイロン生地、裏生地は肌に優しく吸汗性の高い綿素材のため、ハードな状況でも快適にご使用いただけます。

用途
通勤通学の際の突然の雨に備えて。
雨天時の屋外作業時に。
フィッシング、バイク、キャンプ、トレッキングなどのアクティビティー用に。
材質表:ナイロン、ポリエステル、その他 防水シート:ポリウレタン 裏:綿、ポリエステル、その他サイズLサイズ(cm)26~28機能防水入数1足RoHS指令(10物質対応)対応指タイプ先丸内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83745079FB-505-BK-L239-1371ブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
83745088FB-505-ME/BK-L239-1374カモフラ×ブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする