おたふく手袋
インナーソックス先丸
3層構造で保温性抜群です。両面のナイロンジャージは柔らか素材で足にフィットします。
足の感覚を損なわない薄地ハーフタイプです。
靴下の上から履けます。
用途
寒冷地での一般作業などに。
トラスコ品番
835-5240
材質
合成ゴム90%、ナイロン10%
色
ブラック
サイズ
M
機能
保温性
入数
1足
RoHS指令(10物質対応)
対応
指タイプ
先丸
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83744905
HA-416-M
¥
2,566
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください