おたふく手袋
WW724 作業半長靴・黒
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。
用途
土木建築業、農業などに。
色
ブラック
材質(裏)
ポリエステル
足幅
EE
材質(表面)
塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83745036
WW724-245
161-5213
24.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83745045
WW724-250
161-9900
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83745054
WW724-260
161-9917
26
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください