”ホットエースプロライト”

”ホットエースプロライト” - おたふく手袋

濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。
暖かく肌触りの良いインナーフリースです。
薄くても暖かく、作業性の良い手袋です。

用途一般作業全般に。材質ポリエステル、ポリウレタン、その他、防水シート:ポリウレタン厚さ(mm)1.5ブラック×グレー入数(双)1機能防寒、防水内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83744860HA-325-LL758-2102LL239.226.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
83744869HA-325-M758-2111M218.324.5
2,544
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
83744878HA-325-S758-2129S197.522
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする