おたふく手袋
”ホットエースプロライト”(反射材付)
濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。
暖かく肌触りの良いインナーフリースです。
薄くても暖かく、作業性の良い手袋です。
手の甲に反射材付のリフレクタータイプです。
用途
一般作業全般に。
機能
防寒、防水
材質
ポリエステル、塩化ビニール、その他、防水シート:ポリエチレン
色
レッド×ブラック
厚さ(mm)
1.5
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83744887
HA-328-RB-LL
LL
23
9.2
26.5
758-2170
¥
2,544
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83744896
HA-328-RB-M
M
21
8.3
24.5
758-2188
¥
2,544
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください