おたふく手袋
PU合皮手袋
フィット感に優れたPU合成皮革グローブです。
用途
整備士、土木建築、配送業などに。
トラスコ品番
835-5721
材質
掌部:ポリウレタン/甲部:ポリエステル
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83745000
K-12-BK-M
¥
750
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください