曜日別特売

イーグルアンカーEGタイプ

イーグルアンカーEGタイプ - サンコーテクノ

ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。
接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。
めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。

用途
コンクリート用
ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなど
トラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95内容量1本
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=24N/[[MM2]]時の値です。(SS400相当、EX-400使用)
※下穴はブラシで清掃し、切粉は必ず除去してください。
※注入量は、温度によってショット回数が異なりますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83745325EG-12
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする