サンコーテクノ
テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途
コンクリート・ブロック・木材用に。
配線・配管用サドル留めに。
スイッチボックス取付けに。
コントロールボックス取付けに。
ドア枠取付けに。
トラスコ品番
119-4789
材質
スチール
長さ(mm)
45
下穴径(Φmm)
4.3
表面処理
ジオメット処理
頭部形状
サラ頭
埋め込み深さ(mm)
30
適合材
コンクリート・ブロック・木材用
ビット
【使用十字ビット】No.2
最大引張荷重(kN)
3.3
頭部高さ(mm)
2.8
穿孔径(mm)
4.3
穿孔深さ(mm)
55-t
呼び径d(mm)
5
内容量
1箱(350本)
注意
※穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。
※孔内の切粉は必ず除去してください。
※呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
※過剰な締め付けは行わないでください。
※必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748265
HDF-545-350
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください