曜日別特売

アンカードリル

アンカードリル - サンコーテクノアンカードリル - サンコーテクノアンカードリル - サンコーテクノアンカードリル - サンコーテクノ

サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。
刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。
スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。

用途被削材:コンクリート・ブロック・モルタルトラスコ品番366-3133適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)460有効長(mm)380シャンクSDSplus刃径(mm)25内容量1本
注意
※デッキプレート上は滑りやすいので、ドリル刃先を対象物に押し当ててから電動ハンマードリルを始動してください。
※鉄筋に当たる施工はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83745316ADX-25.0X460SDS
12,500
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする