曜日別特売

テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品

テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 - サンコーテクノ

あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。
壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。

用途
中空壁用
タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなど
トラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0内容量1パック(50本)
注意
※所定のドリル径で下穴をあけてください。
※トメラーを開脚させる際のピンをハンマーでたかかないでください。
※この商品を保管・施工する時には、高温となる場所を避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83748299TM-A-P50
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする