minimal FOOD
かじってエン麦
おいしく食べて歯の伸びすぎを防止します。
小動物の大好きなムキエン麦を自然の風味そのままに適度なかたさに固めました。
成分
(保証成分)粗たん白質18.7%以上、粗脂肪4.7%以上、粗繊維1.3%以下、粗灰分2.2%以下、水分12.8%以下
質量(g)
約125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×35×210
カロリー(kcal)
約368/100g
原材料
(成分)ムキエン麦、ゼラチン、ハチミツ
対象動物
うさぎ、チンチラ、モルモット
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83750934
MR-578
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください