やわらかプチコーン

やわらかプチコーン - minimal FOODやわらかプチコーン - minimal FOOD

芯まで食べられる柔らかさが特徴の若いトウモロコシです。
便臭を緩和する穀物発酵エキスを配合し、豊富な食物繊維が毛玉の形成を抑えます。

成分(保証成分)粗タンパク質1.4%以上、粗脂肪0.6%以上、粗灰分1.9%以下、水分15%以下、粗繊維4.8%以下質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×25×200カロリー(kcal)336原材料(成分)ヤングコーン・砂糖・クエン酸・大豆醗酵抽出物・保存料(二酸化硫黄)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物内容量1袋(60g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750837MR-658
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする