minimal FOOD
すっきりパイン
食物繊維が豊富なパインの中心部を抜き出したスティックタイプ!手から楽しく与えられます。
成分
(保証成分)粗たん白質0.0%以上、粗脂肪0.3%以上、粗繊維3.2以下、粗灰分0.7%以下、水分19.5%以下
質量(g)
約70
カロリー(kcal)
約335/100g
原材料
(成分)パインコア、砂糖、酸味料、保存料(ピロ亜硫酸ナトリウム)
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモット・チンチラ・テグー・リス・モモンガ・プレーリードッグ
内容量
1袋(60g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83750846
MR-805
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください